Deckenschnellanker W-DS/S mit Haken
Deckenschnellanker W-DS/S
DBL-(W-DS/S)-(A2K)-6X75
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr schnelle und einfache Montage
- Geringer Bohraufwand
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Einfacher Setzvorgang: Von Hand einstecken, ruckartig nach unten ziehen und fertig
- Verankerung durch Reibschluss – wegkontrolliert spreizender Dübel
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0490
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden.
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
W-DS/S einstecken
W-DS/S vollständig einführen
W-DS/S ruckartig nach unten ziehen
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-13/0490
- Bemessung nach der „Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“ Anhang C, Bemessungsverfahren C
- Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Zulassung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden.
- Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen Verankerung mit Europäischer Technischer Zulassung im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Befestigung von: Leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken, Deckenunterkonstruktionen mit Hakendraht, Drahtabhänger, Noniusabhänger, Lichtbänder, Leuchttrageschienen, Lampen, Seilen, Ketten etc.
- Der Dübel darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Leistungsdaten | ||
Dübel Durchmesser [mm] | 6 | |
Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton (für alle Lastrichtungen) | Fzul [kN] ≥ C20/25 und ≤ C50/601) | 0,5 |
Würth Systemkomponenten (siehe 33.1 W-DN) 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die Europäische Technische Zulassung (ETAG) Anhang C. |
Kennwerte | ||
Minimaler Achsabstand | smin [mm] | 200 |
Minimaler Randabstand | cmin [mm] | 100 |
Mindestbauteildicke | hmin [mm] | 80 |
Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 33 |
Bohrernenn-∅2) | d0 [mm] | 6 |
Bohrerschneiden-∅2) | dcut ≤ [mm] | 6,4 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ [mm] | 40 |
Würth Systemkomponenten (siehe 33.1 W-DN) 2) Die Hammerbohrer aus Hartmetall müssen den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts für Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. über die „Kennwerte, Anforderungen und Prüfungen von Mauerbohrern mit Schneidkörpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlöcher von Dübelverankerungen verwendet werden“ entsprechen. Die Würth Hammerbohrer entsprechen den Angaben des Merkblattes. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!