Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/IXsWAPYd6_U

Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM - 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM - 3
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM - 4

Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Dampfbremse WÜTOP DB 2
DAMPFBREMS-DB02-L50M-B1,5M-75QM
WUETOP

Art.-Nr. 0681000004
EAN 4024835676762

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen
  • Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe

  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung

  • Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

10 Jahre Systemgewährleistung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Verlegeanleitung Zwischensparrendämmung


  • Wütop DB 2 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker (Schlagtacker oder Handtacker) fixieren und mit der Lattung befestigen

  • Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter

  • Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen

  • Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm (Überlappungsstreifen), Seitenüberdeckung: ca. 20 cm

  • Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband (Eurasol) luftdicht verklebt werden

  • Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop Folienkleber verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt

  • Auf beschädigungsfreien Einbau achten

  • Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern


Verlegeanleitung Aufsparrendämmung


  • Wütop DB 2 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen

  • Verlegung: Gleiche Vorgehensweise wie bei „Zwischensparrendämmung“

  • Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen


Verlegeanleitung Altbausanierung


  • Spitze Gegenständer (z. B. Nägel), die aus der Innen bekleidung ins Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Beschädigung der Dampfbremse zu vermeiden

  • Wütop DB 2 wird von außen über die Sparren geführt, wobei das Vlies zum Rauminneren zeigt. Verlegung mit der glatten Seite nach außen

  • Sämtliche Überlappungen und Durchdringung mit geeignetem Klebeband (Eurasol) luftdicht verkleben

  • Empfehlung: Befestigung von Wütop DB 2 an den Sparren mittels Anpressleisten

  • Anschlüsse an der Traufe (Traufbalken bzw. Mauerwerk) mit Wütop Folienkleber verkleben. Eine zusätzliche mechanische Fixierung mit Anpresslatte wird empfohlen

  • Bei Räumen, deren Raumluftfeuchte dauerhaft über 60 % liegt, darf die Dampfbremse Wütop DB 2 im Sanierungsfall nicht eingesetzt werden

  • Nach DIN 4108 Teil 3 müssen Konstruktionen, die nicht dem Regelaufbau entsprechen, rechnerisch nachgewiesen werden (Tauwassernachweis). Daher ist der Einsatz der Wütop DB 2 im Sanierungsfall im Vorfeld mit der Würth Anwendungsberatung abzustimmen

Ausführung

3-lagig

Flächengewicht pro m²

116 g

Rollenlänge

50 m

Rollenbreite

1,5 m

Fläche

75 m²

Anzahl Rollen pro Palette

46 STK

Werkstoff

PP - Polypropylen

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung

2,52 m / nach EN 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang

W1

Widerstand gegen Weiterreißen (längs)

220 N

Widerstand gegen Weiterreißen (quer)

200 N

Zugkraft längs bei 50 mm

347 N

Zugkraft quer bei 50 mm

321 N

Farbe

Weiß

Breite

1,5 m

Nachhaltigkeit

Emissionsarm/schadstoffarm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Klebedichtband EURASOL® PLUS

KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOLPLUS)-60MM

EURASOL
Spezielles Klebeband für Eck– und Kantenverklebungen
x 6 St.
Handtacker HT 34

HNDTACK-HT34-(6-14MM)

Hochleistungs-Handtacker für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Hammertacker ST 54

HAMTACK-(KLR10-14MM)

Robuster Profitacker mit ergonomischem Griff für Klammern bis 14 mm Länge
x 1 St.
Nageldichtband PE EURASOL®

NGLDIBA-PE-3X60MM-30M

EURASOL
Geprüftes einseitig klebendes Dichtband für die regensichere Abdichtung von Nagel- und Schraubdurchdringungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen. EURASOL Optimal für die WÜTOP Trio und WÜTOP Trio Plus/ SK geeignet.
x 5 St.
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

KLEBST-DFOL-WUETOP-310ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte
WÜTOP® Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

KLEBST-DFOL-WUETOP-600ML

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte
x 20 St.
Klebedichtband EURASOL®

KLEBDIBA-1SEITIG-EURASOL-60MM

EURASOL
Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft– und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten.
Klebedichtband EURASOL® MAX

KLEBDIBA-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen.
x 6 St.
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-60MM

EURASOL
Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich. Starker Klebstofffilm haftet dauerhaft auf vielen Untergründen, insb. Wütop Thermo-Bahnen.
x 10 St.
Klebedichtband EURASOL® P

KLEBDIBA-1SEITIG-(EURASOL-P)-60MM

EURASOL
Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich zur dauerhaften luftdichten Verklebung. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung. Optimal für eine ökologische Bauweise.
x 6 St.
Klebedichtband EURASOL® P

KLEBDIBA-1SEIT-(EURASOL-P)-190MM

EURASOL
Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich zur dauerhaften luftdichten Verklebung. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung. Optimal für eine ökologische Bauweise.
x 2 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen