DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse
DUO-ADERENDHUELSEN ISO-GRAU0,75X18
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Anzahl Leitungen | 2 STK |
Drahtquerschnitt | 0.75 mm² |
Farbe | Grau |
Länge (l1) | 25 mm |
Hülsenlänge (l2) | 18 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 1,7 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,15 mm |
Einführungstrichterhöhe | 2,8 mm |
Einführungstrichterbreite | 5 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,25 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 110 °C |
Werkstoff | Kupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!