Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Car-Tester mit Spannungsprüfung und Polaritätsfeststellung (+/–)

ELMO Car-Tester
PRUEF-(CAR-TESTER)-(6-48V/DC)

Art.-Nr. 071553 07
EAN 4011231742863
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
With voltage testing and polarity determination (+/-)
  • Vier LED´s zur Spannungs- sowie Polaritätsanzeige

  • Integrierte Durchstecheinheit erleichtert das Prüfen an Leitungen
Hinweis

Nicht für ABS und Airbag geeignet

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Fehlersuche in KFZ und NFZ sowie allen anderen Bereichen bis 48 V Gleichspannung

Länge

150 mm

Anzeige

LED

Spannungsbereich DC min./max.

6-48 V/DC

Schutzart IP

IP 40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen