Stretch X Bundhose Damen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch X Bundhose Damen

Die moderne Damenhose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.

  • Werkstoff: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Trommeltrocknen normal, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M403354501
Weiß 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352519
Anthrazit 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353515
Blau 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354499
Weiß 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354505
Weiß 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352513
Anthrazit 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353503
Blau 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352511
Anthrazit 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352517
Anthrazit 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353519
Blau 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353511
Blau 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353509
Blau 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354507
Weiß 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354517
Weiß 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353507
Blau 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354509
Weiß 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352507
Anthrazit 42 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353505
Blau 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353513
Blau 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354503
Weiß 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354511
Weiß 46 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353517
Blau 52 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354513
Weiß 48 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354519
Weiß 54 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352505
Anthrazit 40 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352509
Anthrazit 44 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352515
Anthrazit 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353501
Blau 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352503
Anthrazit 38 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352499
Anthrazit 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352501
Anthrazit 36 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353499
Blau 34 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354515
Weiß 50 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403352497
Anthrazit 32 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403353497
Blau 32 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M403354497
Weiß 32 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan 260 g
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
  • Verdeckte Knöpfe (um Kratzer zu vermeiden)

  • 7 Außen-, 2 Stifttaschen, Meterstabtasche

  • E-Care Gewebe (schützt den Körper zu 99% gegen elektromagnetische Strahlen)

  • Reflektierende Einsätze, ergonomischer Schnitt im verstärkten Kniebereich, elastischer Bund

  • Dreifachnähte, Ausweishalter Clips, Knietaschen, zertifiziert nach DIN EN 14404