Brandschutzmörtel
Brandschutzmörtel
BSMOERT-20KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Standfestigkeit – dadurch geringer Schalungsaufwand
- Verursacht keine Korrosion an Betonstahlbewehrungen
- Verhält sich neutral gegenüber PVC-Kabeln
- Geeignet zum Pumpen und für den Handeinbau
- Alterungsbeständig
- Sehr gute Untergrundhaftung auf Stahl, Beton, Mauerwerk
- Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig 120 Minuten Z-19.53-2298
- Wand- und Decken-Durchbrüche feuerbeständig Z-19.53-2499
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [A] + [B] + [G2] + [H] + [B2] + [F] + [F2] + [G3] + [H1] + [H2] + [H3]
- Kombischott [A]
- Brandschott M[B]
- Rohrabschottung dB [G2]
- Rohrabschottung Z [H]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer feuerbeständig und S 120 nach DIN 4102, Teil 9, für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragesysteme und für Kombiabschottungen
- Durch die Abschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Art (auch Lichtwellenleiter), Kabelbündel, Kabeltragesysteme, einzelne Hohlleiter, einzelne Leitungen für Steuerungszwecke, Elektroinstallationsrohre, brennbare und nicht brennbare Rohre durchgeführt werden. Sonderanwendungen wie Hydraulikschläuche, Doppelsolarrohre, Klimasplit-, Staubsauger-, Rohrpost- und Gasleitungen sind möglich.
- Auf 20-kg-Sack ca. 6 Liter Wasser, auf 10-kg-Eimer ca. 3 Liter Wasser zugeben
- 20 kg Trockenmörtel ergeben ca. 20 l Nassmörtel
Inhaltsgewicht | 20 kg |
Gebinde | Sack |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten |
Farbe | Grau |
Mischungsverhältnis | 6 l Wasser für 20 kg |
Verarbeitungszeit max. | 60 min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und trockene Lagerung |
Viskosität/Konsistenz | Pulver |
Rohdichte max. | 1,06 kg/dm³ |
Rohdichte min. | 1,04 kg/dm³ |
Druckfestigkeit min. | 2.5 N/mm² |
Biegefestigkeit min. | 0.8 N/mm² |
Biegefestigkeit max. | 1.5 N/mm² |
Chemische Basis | Zement und mineralische Zuschlagstoffe |
Druckfestigkeit max. | 5 N/mm² |
Geruch/Duft | Geruchlos |
DIN | 4102-9 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!