Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzfüller

Brandschutzfüller
BSFUELL-EIMER-6KG

Art.-Nr. 0893306006
EAN 4038898316220
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
Universell einsetzbarer, intumeszierender Füller auf Dispersionsbasis
  • Schäumt im Brandfall auf

  • Dauerelastisch

  • Alterungsbeständig

  • Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse


Ergiebigkeit


  • Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte

  • Bei einer Öffnungsgröße von 1 m² werden ca. 4,0 kg Brandschutzfüller benötigt
Hinweis
  • Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden

  • Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist

  • Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert

  • Lagerung: frostfrei, 12 Monate
  • Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] feuerbeständig Z-19.53-2567

  • Produktzulassung Brandschutzfüller Z-19.11-1388

  • Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] feuerbeständig Z-19.53-2568
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [C] + [C1]


  • Brandschott W Kombi [C]

  • Brandschott W1 [C1]

Gebinde

Eimer

Inhaltsgewicht

6 kg

Farbe

Weiß

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung

Dauerelastizität

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Dichte

1,35 g/cm³

pH-Wert

7,8

Viskosität (Zähigkeit)

60000 mPas

Rohdichte

1,35 kg/dm³

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Weichschott Kombi

MNTG-SET-(F.WEICHSHOTT-KOMBI)-MINRFSRPL

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen