Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Bohrhammer H 24-MLS

Bohrhammer H 24-MLS
BOHAM-EL-(H24-MLS)
MASTER

Art.-Nr.: 57082021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrhammer H 24-MLS

Art.-Nr.: 57082021

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichter und handlicher 750 Watt-Bohrhammer, durch Wechselbohrfutter und Meißelfunktion universell einsetzbar.

Inklusive Wechselbohrfutter


Die SDS-plus Aufnahme lässt sich durch einen kurzen Handgriff durch das mitgelieferte Normalbohrfutter ersetzen.



Universell


Durch die Meißelfunktion ist die Maschine auch für Korrekturarbeiten verwendbar.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomische Form und geringes Gewicht für ausdauerndes Arbeiten ohne schnell auftretende Ermüdungserscheinungen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beton, Mauerwerk, Holz, Metall

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

750 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1250 U/min(rpm)

Drehzahl bei Nennlast min./max.

0-1250 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-4500 U/min(rpm)

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Schlagenergie

2.4 J

Funktionen

Meißelfunktion
Wechselbohrfutter
Verstellbare Meißelposition
Rechts-Linkslauf
Schlagstopp für Normalbohren
Gasgebeschalter
Arretierknopf für Dauerbetrieb

Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-24 mm

Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.

6-16 mm

Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.

68 mm

Maschinengewicht

2,6 kg

Kabellänge

4 m

Bohrhammer H 24-MLS inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme BO-HAM-PLUS-LL-D10,0-L160-AL100MM ZEBRA
Beschreibung: Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme BO-HAM-PLUS-LL-D6,0-L160-AL100MM ZEBRA
Beschreibung: Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme BO-HAM-PLUS-LL-D8,0-L160-AL100MM ZEBRA
Beschreibung: Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
Wartungsspray
1 x
Wartungsspray WARTSPR-KONZENTRAT-100ML
Art.-Nr.: 0893051702
Beschreibung: Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
Leerkoffer ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Leerkoffer ORSY® 200 KOFFR-MA-F.MASTER90/15
Art.-Nr.: 09557021
Menge: 1 x
Koffereinlage
1 x
Koffereinlage KOFFREINLG-MA-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)
Art.-Nr.: 5808200995
Beschreibung: Für Bohrhammer H 24-MLS / H 24-MLE / H 22-SLE
Menge: 1 x
Aufnahme SDS
1 x
Aufnahme SDS ET-AUFNAHME-BAUSATZ
Art.-Nr.: 5808202001
Beschreibung: Für Akku-Bohrhammer H28-MA
Menge: 1 x
Bohrfutter mit SDS-plus Aufnahmeschaft
1 x
Bohrfutter mit SDS-plus Aufnahmeschaft ET-BOHRFUTTER
Art.-Nr.: 5808202014
Menge: 1 x
Handgriff
1 x
Handgriff ET-ZUSATZHANDGRIFF
Art.-Nr.: 5808202015
Menge: 1 x

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.