Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

Bohr- und Schneidöl CUT+COOL
SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Art.-Nr. 0893050004
EAN 4045727238219

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen

Universeller Einsatzbereich



Kühlt bereits beim Aufsprühen


  • Schonung der Werkzeuge

  • Verschweißen von kleinen Werkstoffteilchen an der Schneidkante wird verhindert


Gute Kriecheigenschaft, gelang selbst in engste Toleranzen



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Schützt nachhaltig vor weiterer Rost- und Korrosionsbildung

  • Keine Nachbehandlung oder Konservierung notwendig


Silikon-, chlor-, harz- und säurefrei

Hinweis

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen.

Anleitung

Werkstück aus 20 - 30 cm Entfernung besprühen.


Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Farbe

Hellbraun
Rötlich

Geruch/Duft

Parfümiert

Chemische Basis

Mineralöl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Dichte

0,889 g/cm³

Säurefrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Flammpunkt min.

190 °C

Silikonfrei

Ja

Harzfrei

Ja

Grundölviskosität, kinematisch

12 mm²/s

Bohr- und SchneidölBohr- und Schneidöl PerfectBohr- und Schneid- paste PerfectBohr- und Schneidöl EcoBohr- und Schneid- schaumSchneidöl DVGWKühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Bearbeitungsvorgänge
Merkmale
BasisMineralölMineralöl mit synt. EsterMineralöl mit synt. EsterSynt. EsterGlycol und EsterEsterMineralölMineralöl
Stahl, legierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hochlegierter Stahlxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Guss, Graugussxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hartmetallxxxxxxxxxxxxxxxxx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnesiumxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, Aluminiumlegierungenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drehen, Drehautomatxxxxxxxxxxxxxx
Bohren, Senken, Reibenxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tiefbohrenxxxxxxxxxxxxxxx
Sägenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeschneidenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gewindeformen, Rollenxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fräsenxxxxxxxxxx xxx
Schleifenxxxxxxxxxxxxx
Umformen, Walzen, Biegenxxxxxxxxxxxxxx
Stanzen, Feinstanzenxxxxxxx xxx
Räumen, Verzahnenxxxxxxxxxxxxxxx
Visikosität (mm²/s)1225pastös35n. a.56676
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse11112111
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen