Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,0X6,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,0 x 6,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-3,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,1-3,2 mm |
Scherbruchlast | 950 N |
Zugbruchlast | 1100 N |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 3,1 mm |
Normen | ISO 15979 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2 mm |