Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4

Betonschraube W-BS Typ S Edelstahl A4
DBL-(W-BS/S)-A4-SW15-5-35-10X90

Art.-Nr. 5929221035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/A4

Art.-Nr. 5929221035

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimal zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Edelstahl A4

Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



Justierbarkeit der Befestigung bis zu zweimal nach der Montage möglich


(Größe 8 - 14), um bspw. Geländer oder Ankerplatten ausrichten zu können (Montageanleitung in Zulassung oder Beipackzettel beachten)



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.

Leistungsnachweis

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6 – 10), Erdbeben C1 (Größe 6 - 10)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton (Größe 6)


Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung Größe 6 – 10:


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 für Größen 6 - 10)



Mehrfachbefestigung Größe 6:


Verankerung von nicht tragenden Systemen im gerissenen und ungerissenen Beton



Befestigung in Spannbeton-Hohlplattendecken Größe 6



Geeignet zur Befestigung von


z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern



Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein (ohne Zulassung)



W-BS/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen

Dübelgröße

10 mm

Gewindedurchmesser

12 mm

Dübellänge (l)

90 mm

Befestigungshöhe (t fix 1)

35 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

15 mm

Befestigungshöhe (t fix 3)

5 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 1,1)

65 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

85 mm

Bohrlochtiefe (h 1,3)

95 mm

Setztiefe (h nom1)

55 mm

Setztiefe (h nom2)

75 mm

Setztiefe (h nom3)

85 mm

Außenantrieb

SW15

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Scheibendurchmesser

20 mm