Betonflachstahlanker
Betonflachstahlanker
BETFLSTANK-40X40X400X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vielseitig für einfache Zuganschlüsse verwendbar
- Leichte Höhenjustierung auf unebenen Untergründen
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) der Stärke 4 mm gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäisch technische Zulassung ETA 14/0274
Es wird von einem verdrehungsfreien Lastangriff ausgegangen.
Die Löcher sind vom Ende des Betonflachstahlankers her auszunageln.
Die Anzahl beträgt mindestens 4 und folgt aus der statischen Berechnung. Die verwendeten Nägel müssen einen Durchmesser aufweisen, der zu den Löchern des Betonflachstahlankers passt.
Eine Baumkante ist nicht zulässig, die Betonflachstahlanker müssen vollflächig auf dem Holz aufliegen.
Die Bauteile müssen eine Dicke aufweisen, die größer als die Eindringtiefe der Nägel im Bauteil ist.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten
Stahlversagen bei Beanspruchung auf Biegung wird maßgebend für Betonflachstahlanker, die mit Metalldübel und Unterlegscheibe 43 mm x 4 mm nach EN ISO 7094 im Beton befestigt werden.
Stahlversagen bei Beanspruchung auf Zug wird maßgebend für einbetonierte Betonflachstahlanker.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Hinweise: |
Als Verbindungsmittel sind Ankernägel 4x40 mm nach EN 14592 zu verwenden. Bezüglich der Ausnagelung ist gemäß ETA 08/0259 kein vorgegebenes Nagelbild einzuhalten. Eine Teilausnagelung ist zulässig. Die angegeben Tragfähigkeiten gelten für Nadelholz mit einer charakteristischen Rohdichte rk ≥ 350 kg/m³. Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Nagels: FVM,Rd = kmod / gM × F1,Rk mit gM = 1,3 Bemessungswert der Stahltragfähigkeit bei Dübelbefestigung im Beton: Fm,Rd = Fm,Rk / gM0 mit gM0 = 1,0 Bemessungswert der Stahltragfähigkeit für einbetonierte Zuganker: Ft,Rd = Ft,Rk / gM2 mit gM2 = 1,25 Bemessungswert der Gesamttragfähigkeit bei Dübelbefestigung: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} mit n = Nagelanzahl Bemessungswert der Gesamttragfähigkeit für einbetonierte Zuganker: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} mit n = Nagelanzahl Die Mindestabstände für Nägel bei Stahlblech-Holz-Verbindungen nach EN 1995-1-1 sind einzuhalten. |
Europäisch technische Zulassung ETA 14/0274
Technische Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Einbetonierte höhenjustierbare Zugankerverbindung zum Anschluß von Wandelementen oder Stielen in Betonuntergründen
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x ≥30 mm.
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Breite x Höhe x Tiefe | 40 x 407 x 42 mm |
Stärke | 2 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH 2 | 5 / 5 + 13 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ/ 5 mm + 13 mm Hauptträger nH | 31 / 4 + 1 STK |
Abstand Auflage - Mitte Loch | 24,5 mm |
Gewicht | 240 g |
Zulassung | ETA-14/0274 |
Stahlversagen Biegung (FBRk,mB) | 3.33 kN |
Stahlversagen Zug (FBRk,tB) | 17.8 kN |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Charakterische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigleit ("kurz") im Lastfall F1 für Würth Betonflachstahlanker gemäß ETA 08/0259 | |||||
Typ | Format in mm | KLED | Tragfähigkeit je Ankernagel 4x40 mm in kN | Stahltragefähigkeit in kN | |
Dübelbesfestigung* | einbetoniert | ||||
Betonflachstahlanker | 40x200x2,0 40x300x2,0 40x400x2,0 | char. | FVM,Rk = 1,62 | Fm,Rk = 3,33 | Ft,Rk = 17,8 |
kurz | FVM,Rd = 1,12 | Fm,Rd = 3,33 | Ft,Rd = 14,2 | ||
40x200x2,0 40x300x2,0 40x400x2,0 | char. | FVM,Rk = 1,56 | Fm,Rk = 9,07 | Ft,Rk = 35,6 | |
kurz | FVM,Rd = 1,08 | Fm,Rd = 9,07 | Ft,Rd = 28,5 | ||
*Dübelbefestigung mit U-Scheibe 43 mm x 4 mm |
Charakterische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigleit ("kurz") im Lastfall F1 für Würth Betonflachstahlanker gemäß ETA 08/0259 | |||||
Typ | Format in mm | KLED | Tragfähigkeit je Ankernagel 4x40 mm in kN | Stahltragefähigkeit in kN | |
Dübelbesfestigung* | einbetoniert | ||||
Betonflachstahlanker | 40x200x2,0 40x300x2,0 40x400x2,0 | char. | FVM,Rk = 1,62 | Fm,Rk = 3,33 | Ft,Rk = 17,8 |
kurz | FVM,Rd = 1,12 | Fm,Rd = 3,33 | Ft,Rd = 14,2 | ||
40x200x2,0 40x300x2,0 40x400x2,0 | char. | FVM,Rk = 1,56 | Fm,Rk = 9,07 | Ft,Rk = 35,6 | |
kurz | FVM,Rd = 1,08 | Fm,Rd = 9,07 | Ft,Rd = 28,5 | ||
*Dübelbefestigung mit U-Scheibe 43 mm x 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!