Funktionsverbesserer Benzin für alle Benzinmotoren mit und ohne Katalysator
Funktionsverbesserer Benzin
FUNKTVERBES-BENZIN-300ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
E10 geeignet
- Schützt vor Wasser, welches im Kraftstoffbehälter durch die wasseranziehende Eigenschaft von E10 Kraftstoff entsteht
- Verhindert Korrosion
- Reinigt Ablagerungen im Kraftstoffsystem
Vermindert die Bildung von schädlichen Abgasen durch optimale Verbrennung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Entfernt lackartige Ablagerungen und Verharzungen in Leitungen, Benzinpumpe, Vergaser, Ventilspitzen und Ventilen. Ebenfalls werden Oxidationsrückstände entfernt.
Doseninhalt dem Tank beigeben. Die optimale Dosierung liegt bei 150 ml für 35-40 Liter. 300 ml sind ausreichend für 70-75 Liter. Das Produkt ist selbstmischend. Eine Überdosierung ist unschädlich.
Inhalt | 300 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch/Duft | Lösemittelartig |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 0,799 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Flammpunkt min. | -10 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!