Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Benzin Bleiersatz für Motoren mit nicht gehärteten Ventilsitzen

Benzin Bleiersatz
BENZIN-BLEIERSATZ-250ML

Art.-Nr. 5861102250
EAN 4050642912687
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
Schützt vor Klopfen, Klingeln und Nachzünden des Motors

Organische Natriumverbindungen


Bildung einer Schutzschicht auf Ventilen und Ventiltellern.



Keine Schwermetallverbindungen


Auch einsetzbar bei Fahrzeugen mit nachgerüstetem Katalysator.



Durch organische Natriumverbindungen wird eine Schutzschicht auf Ventilsitzen und Ventiltellern gebildet


Dadurch wird die Verformung und das Einschlagen der Ventile verhindert.



Erhöht die Lebensdauer der Ventilsitze, der Auslassventile und des kompletten Kraftstoffsystems

Hinweis

Der Doseninhalt ist ausreichend für 250 Liter Kraftstoff.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für Motoren mit nicht gehärteten Ventilsitzen (PKW, Oldtimer, Rasenmäher Bootsmotoren, stationäre Motoren). Benzin Bleiersatz ist selbstmischend und wird dem Kraftstoff zugegeben.

Inhalt

250 ml

Farbe

Braun

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Dichte

0,785 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Flammpunkt min.

40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen