Beifahrerassistent
Beifahrerassistent Grundträger
BEIFAHRASSIST-GRUNDTRAEGER-BFA03
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geringes Gewicht durch eine Aluminium-Stahl-Kombination
- Aufklappbarer Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen
- Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne
- Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front
- Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden
- Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz
- Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | BFA03 |
Breite | 360 mm |
Höhe | 640 mm |
Tiefe | 420 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,500 kg |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |