Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 FLEXITEC Arcori Plus
STIEFEL FLEX ARCORI PLUS S3 SCHWARZ 46
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Nubukleder
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®
- Ca. 740 g/Schuh in Größe 42
Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 46 |
Obermaterial Schuhe | Nubukleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC , HRO |
Typbezeichnung | Stiefel |
Fußweite | 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!