Arbeits T-Shirt Logo IV
T-Shirt Logo IV
T-SHIRT LOGO IV LIME L
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Angenehmes Baumwoll Jersey Mischgewebe
- Rundhalsausschnitt, modischer Schnitt
- Doppelnähte an Schultern, Ärmel und Bund
- Frontseite mit gummiertem Logoprint
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Datenblätter(X)
Farbe | Limettengrün |
Größe | L |
Werkstoff | 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |