Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anschlussabdichtung WÜTOP® Flex

Anschlussabdichtung WÜTOP Flex
ANSHLABDI-(ALU-FLEX)-OXIDROT-280MM
WUETOP

Art.-Nr. 0681018036
EAN 4048539222544
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
Einseitig selbstklebende, profilierte Aluminiumrolle zur dauerhaften und sicheren Abdichtung von typischen Anschlussstellen im Dachbereich.

Optimale Alternative zu Blech- und Bleiverwahrungen



Exakte Anpassung des Materials an die Dachoberfläche:


Die eingeprägte Oberflächenstruktur ermöglicht eine optimale Anformung an den Dachverlauf und leichtes Biegen in jede Richtung



Problemloser Ablauf des Wassers


wird durch eine fast ebene Oberfläche gewährleistet



Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei



UV-beständig und wetterfest



Die farbbeschichtete Oberfläche ermöglicht ein optimales Anpassen an den jeweiligen Ziegel



Dauerelastischer, temperaturbeständiger Butylkleber mit hoher Klebekraft auf nahezu allen Untergründen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

WÜTOP® Flex wird mit einer Schere auf die entsprechende Länge zugeschnitten. Anschließend das Material dem Dachverlauf grob anpassen und die Abdeckfolie von der rückseitigen Kleberschicht abziehen. Danach fest an die Ziegel andrücken und sauber ins Wellental einstreichen. WÜTOP® Flex kann auch übereinander verklebt werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verklebung gewissenhaft ausgeführt und angedrückt wird, insbesondere die Verklebung im Eckbereich. Zum Andrücken empfiehlt sich eine gummierte Andrückrolle. Wird WÜTOP® Flex an Bauteilen (z.B. Kamin) hochgeführt, so muss die Oberkante mit einer handelsüblichen Kappleiste versehen und mit einem dauerelastischen Dichtstoff versiegelt werden.



Um eine gute dauerhafte Verklebung zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten:


  • Verarbeitung ab +5°C

  • Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein

  • WÜTOP® Flex ist der Kontur des Untergrundes genau anzupassen und fest anzudrücken

  • Bei silikonisierten Ziegeln sind bezüglich der Haftung Eigenversuche erforderlich

Farbe

Oxidrot

Rollenlänge

5 m

Rollenbreite

280 mm

Länge

10 m

Anzahl Rollen

2 STK

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Materialstärke

120 µm

UV-Beständigkeit

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-TRANSPARENT-310ML

Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-WEISS-310ML

Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-GRAU-310ML

Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich
Dichtstoff Dichtflex

DI-ELA-DICHTFLEX-SCHWARZ-310ML

Hochwertiger Dichtstoff für Abdichtungen im Steil- und Flachdachbereich