Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anbausensor für LED-Leuchten 12 V mit einstellbarem weiß

Steuerung Touch für einstellbares Weißlicht
SCHALT-EL-ANBAUST-TOUCH-(F.EW-LEUCHT)

Art.-Nr. 0976502210
EAN 4053479569970
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
Touch-Farb-- und Dimmsteuerung zum Aufschrauben, mit folgenden Funktionen:


  • Licht an-/ausschalten über Touch-Kontakt

  • Dimmen in 3 Stufen über Touch-Kontakt

  • Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur über Touch-Kontakt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Leuchten mit einstellbarem weiß (ew).

Montageart

Zum Anschrauben

Eingangsspannung

12 V/DC

Anzahl Sensoren

1 STK

Ausgangsspannung

12 V/DC

Ausgangsleistung

30 W

Anschlussart (primär)

Stecksystem LED A

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LED A

Kabellänge (primär)

2000 mm

Kabellänge (sekundär)

1000 mm

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Schwarz

Länge

32 mm

Breite

30 mm

Höhe

7,3 mm

Frequenz

150 Hz

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Anbausteuerung 12V inkl. Anschlussleitung 2 m primärseitig und Anschlussleitung 1 m sekundärseitig

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator 12V LED-T-12-1

TRAFO-LED-T-12-1-12V-6W-L100XB45XH11

Für LED-Leuchten 12V
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verteilerkupplung 6-fach für LED-Leuchten 12 V

VERTKUPPL-(F.LEUCHT-LED)-12V-6FACH

Mit Stecksystem LED A
x 1 St.