Zinkdruckgusswinkel
Winkel Zinkdruckguss
WNKL-AL-BLK-NUT8-28X28X20MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 20 mm |
Höhe (h1) | 28 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 31,800 g |