Aluminiumwinkel
Winkel Aluminium
WNKL-AL-BLK-NUT8-27X27X28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Materialstärke (s1) | 6 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 27 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 20 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!