Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminiumwinkel

Winkel Aluminium
WNKL-AL-BLK-NUT6-38X38X18MM

Art.-Nr. 4952500103
EAN 4066783124339

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Profilen und Flächenelementen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Geeignet für Nutbreite (N)

6 mm

Materialstärke (s1)

3 mm

Länge (l1)

38 mm

Breite (b1)

18 mm

Höhe (h1)

38 mm

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

43,150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen