Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aluminium-Spannstangen mit Schnellverstellung

Aluminium-Spannstange verstellbar rot
SPNSTG-FZG-SPERRSTANGE-ALU-SS05
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 009
EAN 4053479195247
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
Zur Transportsicherung von großem Ladegut
  • Schnell teleskopierbar ohne Werkzeug

  • Großer Verstellbereich

  • In drei verschiedenen Längen erhältlich
Hinweis

Schaumstoffummantelung im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

SS05

Länge

2500 mm

Durchmesser

60 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumsilber
Rot

Stellbereich min./max.

2000-2500 mm

Blockierkraft

300 daN

Produktgewicht (per Stück)

3,123 kg

Stellbereich min.

2000 mm

Stellbereich max.

2500 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH10

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-GH11

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA995

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA1500

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene mit Flansch

ZSHN-FZG-ALU-ZSA2000

ORSYMOBIL
Zum Versenken in der Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC995

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC1495

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

ZSHN-FZG-ALU-HALBRD-ZSC2000

ORSYMOBIL
Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte und zur Montage an die Fahrzeugwand
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB995

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-BODEN-ZSB1500

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Zurrschiene ohne Flansch

ZSHN-FZG-F.FAHRZEUGBOD-ZSB2000

ORSYMOBIL
Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen
x 1 St.
Aluminium-Airline-Deckenschiene

ZSHN-FZG-TRS-ZST2010

ORSYMOBIL
Zur Dachbefestigung für Aluminium-Transportsicherungssperrbalken
x 1 St.
Aluminium-Zurrteller

ZTE-F.FZGBOD-ALU-WLP01

ORSYMOBIL
Bietet gleichzeitig Funktion zur Ladungssicherung
x 1 St.
Schaumstoffummantelung

SHTZHUE-(F.SPNSTG-FZG)-SH42

ORSYMOBIL
x 1 St.