Akku-Stichsäge STP 12-A

Akku-Stichsäge STP 12-A
STICHSAE-AKKU-(STP 12-A)-2X2,0AH

Art.-Nr. 57001142

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Stichsäge STP 12-A

Art.-Nr. 57001142

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Stichsäge mit 3-Stufen-Pendelung und sehr guter Kurvengängigkeit. Ideal zum Sägen von Holz, Aluminium und Stahl. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten


Kompakte, leichte und ergonomische Bauform



Bessere Gleiteigenschaften und Schutz von empfindlichen Oberflächen


Robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


durch Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich.


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leerlaufhubzahl min./max.

1500-2800 U/min(rpm)

Hublänge

18 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Schnitttiefe in Holz max.

70 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

3 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,5 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 2 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah