Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden
Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi

Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi
SHLGBOSHRBR-(BS18-A EC POWER C)-2X5,0AH
MASTER

Art.-Nr.: 57005092

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi

Art.-Nr.: 57005092

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr kraftvoller, handlicher 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor


Für längere Laufzeit je Akkuladung und höhere Lebensdauer des Motors



Robuste Bauweise


Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt und überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



13 mm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken


Für maximale Standzeit und geringen Verschleiß. Die extra harten Spannbacken greifen kräftig in den Schaft der Bohrer.



LED-Leuchte am Akkusockel


Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet. Es entsteht kein Schatten durch das Bohrfutter.



Rückschlag-Schutzfunktion


Erkennt ein unvorhersehbares Blockieren des Gerätes und stoppt den Motor augenblicklich um Verletzungen vorzubeugen. Wird über mehrfaches Blinken der weißen LED am Akkusockel signalisiert.



Präzisionsrutschkupplung


Stoppt den Motor und verhindert somit ein Überratschen. Schont dadurch das Gerät und das zu verarbeitende Material.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-480 / 0-2100 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

75 / 47 Nm

Schlagzahl max.

31500 U/min(rpm)

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Maschinengewicht mit Akku

2,3 kg

Lieferumfang

Mit 2 x 5,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

5 Ah

Bohrdurchmesser in Weichholz max.

82 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Schraubendurchmesser max.

12 mm

Länge

204 mm

Höhe

255 mm

Akku-Schlagbohrschrauber BS 18-A EC Power Combi inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Bit Kreuzschlitz
1 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr.: 0614176461
Beschreibung: PH C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
Bit Kreuzschlitz
2 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr.: 0614176652
Beschreibung: PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Bit Kreuzschlitz
1 x
Bit Kreuzschlitz BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr.: 0614176653
Beschreibung: PZ C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
Art.-Nr.: 0614176711
Beschreibung: Mit Schnellwechselfutter
Menge: 1 x
Bitbox leer
1 x
Bitbox leer BIT-BOX-LEER-8TLG
Art.-Nr.: 0614250110
Menge: 1 x
Bit AW<SUP>®</SUP>
2 x
Bit AW® BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr.: 06145120
Beschreibung: C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Bit AW<SUP>®</SUP>
2 x
Bit AW® BIT-AW30-LEUCHTGELB-R1026-1/4ZO-L25MM
Art.-Nr.: 06145130
Beschreibung: C 6,3 (1/4 in)
Menge: 2 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI LADEGER-(AL30-CV-LI)
Art.-Nr.: 0700816
Beschreibung: Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
Akku LI-CV-18 V
2 x
Akku LI-CV-18 V AKKU-LI-CV-18V/5,0AH MASTER
Art.-Nr.: 0700916535
Beschreibung: Leistungsstarke und robuste Akkupacks
Menge: 2 x
Koffereinlage
1 x
Koffereinlage KOFFREINLG-(BS14/18-A EC COMPACT)
Art.-Nr.: 0955030407
Beschreibung: Für Akku-Bohrschrauber BS 14-A EC Compact und BS 18-A EC Compact
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.2
1 x
System-Koffer 8.4.2 SYSKOFFR-8.4.2.
Art.-Nr.: 5581011000
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Zusatzhandgriff
1 x
Zusatzhandgriff ET-ZUSATZHANDGRIFF
Art.-Nr.: 5800408009
Menge: 1 x

Verwendung von Cookies

Websites können Informationen in Form von Cookies in Ihrem Browser speichern oder abrufen. Diese können anonyme statistische Daten, Informationen über Sie, Ihre Einstellungen oder genutzte Geräte sein, um ein personalisiertes Web-Erlebnis zu ermöglichen oder damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten.

Wir respektieren Ihr Recht auf den Schutz Ihrer Daten. Deshalb können Sie entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zu akzeptieren. Eine Übersicht und die Einstellungen zu den von uns verwendeten Cookies finden Sie hier. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern, wenn Sie unsere Datenschutzerklärung aufrufen.

Mit dem Speichern bestätigen Sie, dass Sie die angegebenen Einstellungen für Cookies verstanden haben und mit ihnen einverstanden sind.