Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Akku-Bohrschrauber BS 18-A Light

Akku-Bohrschrauber BS 18-A LIGHT
BOSHRBR-AKKU-(BS18-A LIGHT)-2X2,0AH
MASTER

Art.-Nr.: 57005045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrschrauber BS 18-A Light

Art.-Nr.: 57005045

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Kompakter und leichter Li-Ion Akku-Bohrschrauber für leichte bis mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen


Sehr kompakte, kurze Bauform mit geringem Gewicht und Gürtelclip



Kraftvolle und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


2-Gang-Planetengetriebe



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung



Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie

Nennspannung

18 V/DC

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.

0-450 / 0-1400 U/min(rpm)

Drehmoment hart/weich max.

38 / 17 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1-10 mm

Lieferumfang

2x Li-Ion Akku 2,0 Ah, 1x Ladegerät, 1x Systemkoffer 8,4,2

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck.

Akku-/Batteriekapazität

2 Ah

Bohrdurchmesser in Stahl max.

10 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

30 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Metall max.

10 mm

Schraubendurchmesser max.

7 mm

Länge

169 mm

Höhe

224 mm

Maschinengewicht mit Akku

1,31 kg

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen