Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Akku-Bohrhammer H 18-MA Compact
BOHAM-AKKU-(H18-MA COMPACT)-2X4AH
MASTER

Art.-Nr.: 57005024

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Art.-Nr.: 57005024

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sehr handlicher Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk sowie für leichte Meißelarbeiten. Ideal für Bohrdurchmesser Ø 6–10 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten


Kompakte Baugröße und nur 2,6 kg Gewicht



Verschleißarmer, bürstenloser Motor


Mehr Bohrlöcher pro Akkuladung durch bessere Energieausbeute.



Vielseitig einsetzbar


Zusätzliche Meißelfunktion



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung

Nennspannung

18 V/DC

Akkuanzahl/-kapazität

2 x 4 Ah

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1400 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-4550 U/min(rpm)

Schlagenergie

1.7 J

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Maschinengewicht mit Akku

2,6 kg

Lieferumfang

2 x 4,0 Ah Akku; mit weiterem Zubehör

Empfohlener Bohrdurchmesser min./max.

6-10 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-18 mm

Bohrleistung in Beton Bedingung

Mittlere Härte (ø = 8 mm)

Bohrleistung (Länge) in Beton pro Minute max.

570 mm

Bohrleistung (Anzahl Löcher) in Beton (Durchmesser 6 x 40 mm)

153 Stck.

Bohrdurchmesser in Stahl max.

13 mm

Länge

285 mm

Höhe

218 mm

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT inklusive:

 
Menge
Produkt
Beschreibung
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario
1 x
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-AL100
Art.-Nr.: 0648551016
Beschreibung: Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario
1 x
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-AL100
Art.-Nr.: 0648556016
Beschreibung: Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario
1 x
Hammerbohrer SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario BO-HAM-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-AL100
Art.-Nr.: 0648558016
Beschreibung: Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI
1 x
Schnellladegerät AL 30-CV-LI LADEGER-(AL30-CV-LI)
Art.-Nr.: 0700816
Beschreibung: Passendes Ladegerät für 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)
Menge: 1 x
Akku LI-CV-18 V
2 x
Akku LI-CV-18 V AKKU-LI-CV-18V/4,0AH
Art.-Nr.: 0700916532
Beschreibung: Leistungsstarke und robuste Akkupacks
Menge: 2 x
Zusatzhandgriff
1 x
Zusatzhandgriff ET-ZUSATZHANDGRIFF
Art.-Nr.: 0706675037
Beschreibung: Für Akku-Bohrhammer H 18-A COMPACT
Menge: 1 x
Wartungsspray
1 x
Wartungsspray WARTSPR-KONZENTRAT-100ML
Art.-Nr.: 0893051702
Beschreibung: Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
System-Koffer 8.4.2
1 x
System-Koffer 8.4.2 SYSKOFFR-8.4.2.
Art.-Nr.: 5581011000
Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Koffereinlage
1 x
Koffereinlage KOFFREINLG-MA-(H 18-MA COMPACT)-(8.4.2)
Art.-Nr.: 5800502955
Beschreibung: Für Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT
Menge: 1 x

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen