Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Aderendhülse mit Kunststoffhülse DIN 46228
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-ROT-35,0X16,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6
Drahtquerschnitt | 35.0 mm² |
Farbe | Rot |
Länge (l1) | 30 mm |
Hülsenlänge (l2) | 16 mm |
Hülseninnendurchmesser (d1) | 8,3 mm |
Wanddicke Hülse (s1) | 0,20 mm |
Innendurchmesser Einführungstrichter (d2) | 12,7 mm |
Wanddicke Einführungstrichter (s2) | 0,40 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 105 °C |
Werkstoff | Elektrolytkupfer |
Oberfläche | Verzinnt |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!