Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülse mit Kunststoffhülse DIN 46228
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-BLAU-50,0X20,0

Art.-Nr. 0557300501
EAN 4011231463362
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
  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Drahtquerschnitt

50.0 mm²

Farbe

Blau

Länge (l1)

36 mm

Hülsenlänge (l2)

20 mm

Hülseninnendurchmesser (d1)

10,3 mm

Wanddicke Hülse (s1)

0,30 mm

Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)

15 mm

Wanddicke Einführungstrichter (s2)

0,50 mm

Temperaturbeständigkeit max.

105 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für Aderendhülsen

CRIMPZANG-AENDHUE-(35,0-50,0QMM)

Hochwertige Hand-Crimpzangen made in Germany
x 1 St.
Abisoliermesser AM 280

ABISOMESS-HAKKLI-AM280-(8-28MM)

Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff garantiert maximale Griffigkeit
x 1 St.
Entmanteler UNIVERSAL PLUS

EMANTR-(UNIVERSAL-PLUS)

Keine Schnitttiefeneinstellung erforderlich
x 1 St.
Mechanische Handpresszange für austauschbare Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

HNDPRESZANG-MECH-(6-300QMM)

Für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm
x 1 St.
Hydraulische Presszange WHK 60/22 für Halbschalen-Presseinsätze, Breite 22 mm

PRESZANG-HYDR-WHK60/22-(6-300QMM)

x 1 St.
Halbschalen-Presseinsatz Trapezpressung

PRESEINSA-F.TRAPPRES-50QMM

Breite 22 mm
x 1 St.
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.