Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülse mit Kunststoffhülse DIN 46228
ADERENDHUELSEN-DIN46228-GELB-150X32MM

Art.-Nr. 0557300150
EAN 4052712683992
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
  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Drahtquerschnitt

150 mm²

Farbe

Gelb

Länge (l1)

58 mm

Hülsenlänge (l2)

32 mm

Hülseninnendurchmesser (d1)

19,5 mm

Wanddicke Hülse (s1)

0,5 mm

Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)

23 mm

Wanddicke Einführungstrichter (s2)

1 mm

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.