Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4

Aderendhülse mit Kunststoffhülse DIN 46228
ADERENDHUELSEN DIN 46228 25,0X18MM

Art.-Nr. 0557300256
EAN 4059609251845
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
  • Einführungstrichter aus Polypropylen

  • Made in Germany
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für fein- und feinstdrähtige Leiter z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6

Drahtquerschnitt

25.0 mm²

Farbe

Gelb

Länge (l1)

30 mm

Hülsenlänge (l2)

18 mm

Hülseninnendurchmesser (d1)

7,3 mm

Wanddicke Hülse (s1)

0,2 mm

Innendurchmesser Einführungstrichter (d2)

11,2 mm

Wanddicke Einführungstrichter (s2)

0,4 mm

Temperaturbeständigkeit max.

110 °C

Werkstoff

Elektrolytkupfer

Oberfläche

Verzinnt

Halogenfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien
x 1 St.