Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 - 1
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 - 2
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 - 3
Abstandsmontageschraube Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm - SHR-RW25-(A2K)-7,5X212 - 4

Abstandsmontageschraube Amo® III 7,5 Typ Zylinderkopf 7,5mm

Amo III Typ 2 Stahl verzinkt AW 25
SHR-RW25-(A2K)-7,5X212
AMO III

Art.-Nr. 0234825212
EAN 4038898142188
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
Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Mit besonders kleinem Zylinderkopf zum Verschrauben bei geringen Fenster-Falzbreiten. Stahl verzinkt, blau passiviert, Antrieb RW25
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Funktion der Lastaufnahme bleibt auch bei thermischer Belastung erhalten

  • Geprüfte Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 darf mit der AMO-Combi Schraube nur dann erfolgen, wenn eine entsprechende Zustimmung im Einzelfall vor Montagebeginn vorliegt.


Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)



Fensterrahmen mit Richtzwingen oder Amo® Bag ausrichten



Schraubenlänge = Rahmenbreite + Abstand + Einschraubtiefe (siehe auch unter 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Brandschutzprüfbericht Nr. 3174/0649-2 vom 12. Januar 2000



Prüfung der Eignung zur Befestigung eines hochwasserbeständigen Fensters gemäß der ift Richtlinie FE-07/1 durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 202 31790 vom 17. Mai 2006



Prüfung eines Befestigungselementes: Auswertung der Prüfergebnisse für den praktischen Einsatz bei der Fenstermontage durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 23511241/2 vom 13. Februar 1990



Prüfung der Eignung zur Befestigung eines Fensters am Baukörper mit Ziegelmauerwerk durch das ift Rosenheim. Prüfbericht Nr. 50922462 vom 11. Oktober 2000

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Spannungsfreie Abstandsmontage bei Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium

  • Rahmenkopplung

  • Durch den kleinen Kopf ist ein Verschrauben bei geringen Fensterfalzbreiten möglich. Vorzugsweise Anwendung in Ziegeluntergrund bei allen Rahmenmaterialien
Anleitung

Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren Ausgabe 2020



Art.-Nr. 5995000000:


Die Befestigung muss alle planmäßigen auf das Fenster einwirkenden Kräfte sicher in den Baukörper und den Baugrund übertragen. Es sind deshalb die Lasten, die sich aus z. B. Fenstereigenlast, Windlast bzw. Nutzlasten zusammensetzen, (vgl. DIN 1055) zu ermitteln. Gemäß den jeweils gültigen Landesbauordnungen müssen Bauwerke einschließlich der Bauteile so geplant werden, dass das Leben und die Gesundheit der Menschen nicht gefährdet sowie die öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Diesem Kriterium muss auch die Befestigung der Fenster entsprechen.



Bei der Besfestigung von Fensterwände nach ehemaliger DIN 18056 bzw. Elemente mit einer Fläche über 9 m2 und absturzsichernde Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 gilt folgendes zu beachten


Die DIN 18056 galt für Fensterwände mit einer Fläche von mindestens 9 m2 und einer Seitenlänge der kürzesten Seite von mindestens 2 m. Für diesen Anwendungsbereich sind Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden. Für die Befestigung von absturzsichernden Verglasungen nach TRAV bzw. DIN 18008-4 sind ebenfalls nur Dübel mit bauaufsichtlicher bzw. europäischer technischer Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall zu verwenden.

Länge (l)

212 mm

Gewindedurchmesser (d)

7,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Zylinderkopf

Kopfdurchmesser (d(h/k))

7,5 mm

Innenantrieb

RW25

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Spitzenform

Spitze

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R9010-REINWEISS-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R1002-SANDGELB-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R1011-BRAUNBEIGE-D13

x 500 St.
Abdeckkappe AW-Antrieb für D-Anker

ABDEKA-FL-AW25-R8016-MAHAGONIBRAUN-D13

x 500 St.