Abdeckkreppband hitzefest +120°C
Abdeckkreppband hitzefest
ABDEBA-HITZF-18MMX50M
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hitzebeständigkeit bis +120°C
Das Band eignet sich auch sehr gut bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Wasserfest
Gute Eignung auch für Lackierarbeiten mit wässrigen Farb- und Lacksystemen sowie beim Nassschleifen.
Sehr gute Klebekraft und Anpassungsfähigkeit
Hohe Haftung auf sämtlichen glatten, im Bau- und KFZ-Sektor vorhandenen Untergründen, z.B. Glas, Aluminium, Stahl, lackiertes Metall, und weiteren Oberflächen. Durch Kreppung lassen sich auch Kurven abkleben.
Gute Wiederentfernbarkeit
Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.
Beschriftbar
Band eignet sich gut zur Kennzeichnung von Kartonagen, Dosen etc.
Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Abdeckarbeiten im Malerbereich
- Befestigen von Abdeckpapier
- Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen
Trägermaterial | Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert |
Klebstoffbasis | Gummi-Harz-Klebstoff |
Farbe | Braun (Trägermaterial) |
Breite | 18 mm |
Länge | 50 m |
Klebebandstärke | 180 µm |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 10.5 N |
Reißdehnung | 10.5 % |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 120 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 40 °C |
UV-Beständigkeit | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |