3K-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge 3K-Griff
SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe matt vernickelt, schlagzähvergütet
- Große Schlagkappe
- Art.-Nr. 0613200035 ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe
- Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380 mit Black-Point-Spitze
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 1,6 x 9,0 mm |
Klingenlänge (A) | 150 mm |
Grifflänge (B) | 114 mm |
Griffbreite (C) | 38 mm |
Schlüsselweite Klinge | 8 mm |
Schlüsselhilfe | 13 mm |