Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Ts6Kvk-y5Kw

3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 - 1
3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 - 2
3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 - 3
3K-Schraubendreher Schlitz - SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150 - 4

3K-Schraubendreher Schlitz

Schraubendreher Schlitz 6kt-Klinge 3K-Griff
SHRDRH-SZ-3K-1,6X9,0X150
ZEBRA

Art.-Nr. 061320009
EAN 4047376188327
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
Der flexible 3-Komponenten-Griff sorgt für perfekte Ergonomie, Kraftübertragung und Arbeitskomfort
  • Klinge: Sechskantklinge durchgehend, mattverchromt; Schlüsselhilfe matt vernickelt, schlagzähvergütet

  • Große Schlagkappe

  • Art.-Nr. 0613200035 ohne Schlagkappe und Schlüsselhilfe

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380 mit Black-Point-Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schneidendicke x Schneidenbreite

1,6 x 9,0 mm

Klingenlänge (A)

150 mm

Grifflänge (B)

114 mm

Griffbreite (C)

38 mm

Schlüsselweite Klinge

8 mm

Schlüsselhilfe

13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen