Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Fußbodenreiniger

Universal

Wischmopp Starter-Set

5-teilig

Wischbezug Mikrofaser

Universal

Sanitärreiniger

1000ml

Mikroaktiv-Tuch
Mikroaktiv-Tuch Glas

40 x 40 cm

Glasreiniger

Universal

Oberflächenreiniger

Universal

Wischgummi

mit Handgriff

Sprühflasche 360°

500ml

Industrie-Handfeger

Arenga-Elaston

Flächen­des­infek­tions­reiniger

1000ml

Abfluss­reiniger

1000ml

Reinigungsspray

Super Clean

Insektenentferner

Schaum

Innenraumreiniger

500ml

Felgenreiniger Premium

400ml

Mikrofaser Auto-Tuch Big

Kehrblech

mit Holzgriff

Baueimer

Standard

XXL-Reinigungs­handschuh Wuschel

IPA-Reiniger

500ml

Kehrschaufel
Handfeger
Handfeger weich
Eimer 12l
Hand-Abzieher
Ergonomischer Aluminiumstiel
Besenborsten
Handbürste
Waschbürste
Handbürste / Nagelbürste S, hart
Wasserabzieher
Sticker-Ex

Gel-Reiniger

Wischbezug

Baumwolle-Mikrofaser

Sanitärreiniger ECOLINE

1000ml

Glasreiniger ECOLINE

1000ml

Oberflächen- und Fußbodenreiniger ECOLINE

Glasreiniger 500ml

Sprühflasche

Mikroaktiv-Tuch Profi
Bitte melden Sie sich an!

Sie haben noch kein Produkt ausgewählt.

Jetzt anmelden

Anzahl Artikel:


Ihr Rabatt: 5 %

In den Warenkorb