VDE-Schraubendreher-Satz
VDE-Schraubendreher-Satz - 1
VDE-Schraubendreher-Satz - 2
VDE-Schraubendreher-Satz - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher-Satz

14-teiliger Satz bestehend aus einem Griff, einer Feinmechaniker-Drehkappe und 12 Umsteckklingen

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
061390014
14 Stck
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
12 Umsteckklingen


Passende Klinge wählen, den Griff einstecken – fertig!



Zusätzlich als Elektronik- und Feinmechaniker-Schraubendreher einsetzbar


Durch die aufsteckbare Drehkappe



Inhalt:


  • 1 Schraubendrehergriff

  • 1 Feinmechaniker-Drehkappe

  • 1 Klinge Schlitz 0,4 x 2,5 x 150

  • 1 Klinge Schlitz 0,5 x 3,0 x 175

  • 1 Klinge Schlitz 0,6 x 3,5 x 175

  • 1 Klinge Schlitz 0,8 x 4,0 x 175

  • 1 Klinge Schlitz 1,0 x 5,5 x 175

  • 1 Klinge Schlitz 1,2 x 6,5 x 175

  • 1 Klinge PH 1, 155

  • 1 Klinge PH 2, 175

  • 1 Klinge PZ 2, 175

  • 1 Klinge TX 10, 175

  • 1 Klinge TX 15, 175

  • 1 Klinge TX 20, 175
Hinweis

Gesamtlänge des Schraubendrehers entspricht nicht Klingenlänge plus Grifflänge, da die Klinge im Griff einrastet.

Leistungsnachweis

Stückgeprüft gemäß IEC 60900:2012