VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Feinmechanikerschraubendreher-Sortiment Schlitz/PH

7-teilig. Bestehend aus fünf Schlitz- und zwei Kreuzschlitzschraubendrehern.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
06134894
7 Stck
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
  • Stückprüfung im Wasserbad mit Prüfspannung 10 kV

  • Kennzeichnung mit dem Herstellungsjahr

  • Kälteschlagprüfung bei –40°C (Kennzeichnung C)

  • Klinge: Rundklinge isoliert, brüniert

  • Abtrieb Längsschlitz: DIN 5264-A, ISO 2380

  • Abtrieb Kreuzschlitz: ISO 8764-PH
Leistungsnachweis

EN 60900, IEC 60900