Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/122/186
HAENGEHAK-ZARGSYS-SCALA-H90/122

Art.-Nr. F102021855

EAN 4050642726345

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

Art.-Nr. F102021855
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
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Frontblende durch Clipstechnik

  • Werkzeuglose Seitenverstellung +/–1,5 mm

  • Links/Rechts verwendbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Passend für Zarge

Nova Pro Scala H90/122/186/250

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrabstand

32/50 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Euro-Schraube Senkkopf Typ A

SHR-EURO-KLSEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
x 500 St.