Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnkelle aus Stahl mit Holzgriff

Zahnkelle Stahl mit Holzgriff
ZAKEL-STAHL-HOLZGRF-ZAB6

Art.-Nr. 5771000100

EAN 4048539507788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zahnkelle aus Stahl mit Holzgriff

Art.-Nr. 5771000100
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
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Stahl

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Griff

Holz

Zahnungbreite

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen