Alu-Stufenanlegeleiter gebördelt
Stufen-Anlegeleiter gebördelte Ausführung
ANLEGLEI-ALU-GEBOERDELT-10STUF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 80 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung sorgen für extreme Robustheit und hohe Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Sicherer Stand der Leiter dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Erhöhte Stand-, Kippsicherheit durch Traverse (Leiterlänge ≥ 3m)
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen | 1 x 10 |
Länge | 2,99 m |
Breite | 0,35 m |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Stufenabstand | 283 mm |
Stufentiefe | 80 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Anlegehöhe (bei 70° Neigung) | 2,82 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 1,80 m |
Arbeitshöhe | 3,30 m |
Reichhöhe | 3,80 m |
Normen | EN 131 |
Gewicht | 6,6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!