Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrwagen Lochplattensystem

Fahrwagen Lochplattensystem
FAHRWG-LOPL-2SEIT-2X3L-RAL7035/3020

Art.-Nr. 0960055120
EAN 4065746511209
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
Zur platzsparenden, übersichtlichen und flexiblen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen in Werkstatt, Betrieb oder Montagehalle.
  • Das rollende Material- und Werkzeuglager sorgt dafür, dass Arbeitsprozesse ortsunabhängig organisiert werden können.

  • Der modulare Aufbau in zwei Höhen (einseitige oder doppelseitige Nutzung) und die unterschiedlichen Farbvarianten bieten eine breite Auswahlmöglichkeit.

  • Ergonomische Handgriffe und der Rollensatz mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststeller ermöglichen komfortables Rangieren auch bei beengten Räumlichkeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zweiseitig
Bestückt

Breite x Tiefe x Höhe

1030 x 706 x 1669 mm

Anzahl Lochplatten

6 STK

Farbe

Lichtgrau RAL 7035
Verkehrsrot RAL 3020

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 100 mm)
2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)

Produktgewicht (per Stück)

62 kg

Werkstoff

Stahlblech

Anzahl Handgriffe

1 STK

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halterset 1 für Lochplattensystem 11-tlg.

HALT-SET1-11TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 2 für Lochplattensystem 14-tlg.

HALT-SET2-14TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 3 für Lochplattensystem 25-tlg.

HALT-SET3-25TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 4 für Lochplattensystem 25-tlg.

HALT-SET4-25TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 5 für Lochplattensystem 30-tlg.

HALT-SET5-30TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.