Arbeitsdrehstuhl ACTIV
Arbeitsdrehstuhl ACTIV
ARBSTUHL-WRKST-KNSTLEDER-ACTIV1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches Handling durch praktischen Funktionsgriff
- Automatische Gewichtsregulierung für individuelle Nutzung und aktiv-dynamisches Sitzen ohne Einstellungsaufwand
- Angenehmes Sitzgefühl und Luftzirkulation im Rückenbereich dank Komfortpolster mit Air Flow-Effekt
- Vielfältige Verstellmöglichkeiten wie z.B. Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung oder Rückenlehnen-Höhenverstellung für große Bewegungs- und Greifräume
- Personalisierung und Zuordnung des Stuhls durch Beschriftungsfeld möglich
- Anhänger am Funktionsgriff zur Ablage für persönliche und betriebliche Ausstattungen wie Jacken, Beutel, Gehörschutz oder Handschuhe
- Wahl aus zwei verschiedenen Polstermaterialien: Stoff oder Kunstleder
- 4D-Armlehnen optional als Zubehör erhältlich
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ACTIV 1 |
Sitzneigung verstellbar | Ja |
Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Höhe min./max. | 450-600 mm |
Werkstoff Sitzfläche | Kunstleder |
Sitzbreite | 460 mm |
Sitztiefe | 460 mm |
Höhe Rückenlehne | 500 mm |
Rückenlehne | Automatische Gewichtsregulierung |
Mit Armlehnen | Optional |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Anzahl Rollen | 5 STK |
Werkstoff Gestell | Stahl/Kunststoff |
Farbe Gestell | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!