Büro-Steckregal
Büro-Steckregal
FACHBODRGL-STEB-BUERO-2000X1005X300MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bei Regaltiefe 600 mm können die Ordner hintereinander gelagert werden (beidseitiger Zugriff möglich)
- Regale mit einer Tiefe von 600 mm werden mit Längenriegeln stabilisiert
- Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße
Breite Grundregal + 56 mm
Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Datenblätter(X)
Die Büroregale können mit den Anbaufeldern aus den Serien Basic und Profi erweitert werden. Regaltiefen und Fachlasten beachten!
Breite | 1005 mm |
Höhe | 2000 mm |
Tiefe | 300 mm |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2000 kg |
Fachlast | 150 kg |
Anzahl Ebenen | 5 STK |
Oberfläche Fachboden | Verzinkt |
Werkstoff Fachboden | Stahlblech |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!