Klimadesinfektion Quick Fresh Active
Fahrzeugklimareiniger Quick Fresh Active
GERUCHENTF-(QUICK FRESH ACTIVE)-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bekämpft zuverlässig störende Gerüche, in den Lüftungskanälen der Klimaanage und im Fahrzeuginnenraum die durch Bakterien verursacht werden
- Antibakterielle Silberionen beugen durch ihre desinfizierende Wirktung gegen erneute Geruchsbildung vor
Anwenderfreundlich
- Desinfizierende Wirkung durch antibakteriellen Silberionen
- Langanhaltender Frischeduft
- Keine aufwändigen Demontagearbeiten am Verdampfer und Innenraum
- Kein zusätzliches Handbuch für gezielte Arbeitsschritte notwendig
- Wirksamkeit unabhängig bestätigt
- Einfache Anwendung
Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten.
Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden. Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.
Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Datenblätter(X)
Zur wirkungsvollen Beseitigung von Gerüchen in Innenräumen und Fahrzeugklimaanlagen. Durch das verbesserte Quick Fresh Active bekämpft man zuverlässig störende Gerüche, die in den Lüftungskanälen der Klimaanlage und im Fahrzeuginnenraum durch Bakterien verursacht werden. Die antibakteriellen Silberionen wirken dabei vorbeugend gegen erneute Geruchsbildung und schützen somit auch gegen allergische Reaktionen. Quick Fresh Active hinterlässt einen lang anhaltenden Frischeduft.
Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten.Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.
- 1. Klimaanlage ausschalten und Umluftbetrieb einschalten
- 2. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen
- 3. Dose vor Gebrauch gut schütteln
- 4. Dose im Fußraum positionieren und Sprühkopf aktivieren. Während der Anwendung (ca. 2 min.) Türen und Fenster geschlossen halten. Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- und Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann.
- 5. Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen
- 6. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften
Chemische Basis | Wasser und Alkohol |
Inhalt | 100 ml |
Inhaltsgewicht | 76 g |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Transparent |
Dichte | 0,77 g/ml |
Flammpunkt min. | -42 °C |
AOX-frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |