Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Karosserieklebstoff Powerbond

Karosserieklebstoff Powerbond
KARKLEBST-2K-POWERBOND-KARTUSCHE-225ML

Art.-Nr. 0893450100

EAN 4045727188026

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Karosserieklebstoff Powerbond

Art.-Nr. 0893450100
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
Hochfestes 2K-Epoxidharzsystem für die Karosseriereparatur

Hochfester Epoxidharzklebstoff


  • Durch die Reparatur wird die ursprüngliche Festigkeit und Steifigkeit wiederhergestellt

  • Weniger Punktschweißungen

  • Erfüllt die Anforderungen der Automobilhersteller


Glaspartikel-Technologie


Auch bei zu starkem Verpressen ist eine Klebstoff-Schichtdicke von 0,25 mm gewährleistet



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen des Klebstoffs an senkrechten Flächen (thixotrop)



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Die ursprüngliche Durchrostungsfestigkeit wird aufrechterhalten

  • Korrosionserscheinungen an den Schweißpunkten werden verhindert


Durchschweißbar



Schleif-/überlackierbar



Silikon- und VOC-frei

Hinweis

Nicht für tragende Karosserieteile (A-Säule, Längsträger) geeignet. Beim Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien“ entstehen können. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden. Bei Akku- oder Druckluftpistolen sollte die niedrigste Einstellung/Vorschub verwendet werden um eine Verformung der Kartusche auszuschließen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Konstruktionsklebstoff für Stahl, Aluminium, Edelstahl und faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK). Verklebung von Karosserieteilen wie Kotflügel, Seitenwände, Radläufen, Dach- und Türbleche.

Anleitung

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Verarbeitungsanleitung beachten.Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

Epoxidharz

Farbe

Schwarz

Dichte

1,1 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Zugfestigkeit min.

30 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

28 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

nach 4 Stunden, 23°C, EN 1465

Zugfestigkeit Bedingung

bei 23°C, nach ASTM D-638

Härte nach Shore D

80

Härte nach Shore Bedingung

nach DIN 53505

Topfzeit

60 min

Topfzeit Bedingung

bei 23°C

Aushärtezeit

4 h

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis +120 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

190 °C

Endfestigkeit max.

24 h

Endfestigkeit Bedingung

bei 23°C

Beständigkeit gegen

Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, Motor- und Getriebeöle

VOC frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Zusatzartikel

Acetonreiniger, Art. 0893460; Roststop Quattro, Art. 08932141; Druckluft-Stabschleifer, Art. 07032310; Flexi-Disc, Art. 0578705 …; Nylon-Vliesscheibe, Art. 067322 50/75; Mini-Vliesscheibe, Art. 0673205.../207...; Gripzange, Art. 071409...

Inhalt

225 ml

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole für 225/250 ml

DPKARTPIST-F.225/250ML

Kartuschenpistole für 2K Klebstoffe mit schnell wechselbaren Kunststoff-Drucktellern für die Mischungsverhältnisse 1:1, 2:1, 4:1 und 10:1
x 1 St.
Statikmischrohr für Karosserieklebstoff Powerbond

STATMISCHRO-KLEBST-POWERBOND-KAR-2K

For Powerbond bodywork adhesive
x 15 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mini-Nylon-Vliesscheibe

SHLFSHB-NYL-VLI-D50MM

Kompatibel zu 3M Roloc-System
x 10 St.
Mini-Nylon-Vliesscheibe

SHLFSHB-NYL-VLI-D75MM

Kompatibel zu 3M Roloc-System
x 10 St.
Druckluft-Stabschleifer DSW 22

STABSHLF-DL-DSW22

Langlebiger, handlicher Stabschleifer in Winkelform mit werkzeugloser Drehzahlregulierung und gummiertem Handgriff gegen Vibrationen und kalte Hände.
x 1 St.
Grundierung Roststop Quattro

GRNDG-(ROSTSTOP QUATTRO)-400ML

Schnelltrocknender Universalgrund mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen