Reiniger Industrie-Clean
Reiniger Industrie-Clean
ETIKENTF-(INDUSTRIE-CLEAN)-KANISTER-5LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effizient
- Einfaches Entfernen von Klebstoffresten, Etiketten und Klebebändern
- Hartnäckige Verschmutzungen wie Wachs, Gummiabrieb, Silikonreste, Permanentmarker, Öl und Fett werden gelöst
Materialschonend für empfindliche Oberflächen wie Aluminium, Messing und Edelstahl werden nicht angegriffen
Anwenderfreundlich
- Keine Geruchsbelästigung für Anwender und Umwelt.
- Schnelle und effektive Reinigung.
Aceton-, silikon- und AOX-frei
Gummi- und Kunststoffteile vor dem Behandeln an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Lacke können angegriffen werden.
NSF-registriert, Klasse K3, Reg.-Nr. 149620, 149621
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Reinigt Maschinen- und Kunststoffteile sowie metallische Oberflächen von Kleberesten. Auch geeignet zur Entfernung von Schutzkonservierungen z.B. an Bremsscheiben.
Inhalt | 5 l |
Farbe | Transparent |
Chemische Basis | Spezialbenzin mit D-Limonen |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 0,74 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 10 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / unter 25°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!