Sekundenklebstoff Klebfix
Cyanacrylat-Konstruktionskleber Klebfix
SEKKLEBST-KLEBFIX-20G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cleverer Spezialverschluss
- Präzise Dosierung
- Verkleben der Spitze wird verhindert
Verbindet in Sekunden
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Schnelle Reparaturen
- Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich
Hohe Alterungs- und Klimabeständigkeit
Lösemittel- und silikonfrei
NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151993
NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser
- Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.
- Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.
- Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.
| Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 in 1 | Klebfix 4 in 1 Pinsel- aplikation | Klebfix GEL | Klebfix 2K | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
| Lackierte Oberflächen | Lackierte Oberflächen | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Holz & Holzwerkstoffe | Holz (MDF, Spanplatten) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
| Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Dekorplatten | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Kork | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Stein & Baustoffe | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
| Bituminöse Untergründe | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
| Gasbeton, Gips, Gipskarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Kunststein (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Naturstein (Marmor, Granit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
| Stein | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
| Zementfaserplatten | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Sonstiges | Emaille | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
| Glas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Glasfaser | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Spiegel | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
| Porzellan, Keramik, Fliesen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Pappe | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Gewebe | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Leder | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
| Metalle | Aluminium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
| Blei | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
| Edelstahl | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kupfer | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Messing | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
| Stahl/Eisen | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
| Zink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Kunststoffe | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| GFK | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
| Gummi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Hartschäume | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
| Neopren | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
| PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
| PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
| Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
| Polycarbonat = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Polystyrol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
| PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
| PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
| PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Silikone | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
| Styropor | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
| 1. Mit Primer 0893 091 5 2. Mit Aktivator 0893 301 20 | ||||||||
NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151993
NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trinkwasser
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Sekundenklebstoff zur Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und unter einander.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberflächen auftragen. Sofort die Verbindung durch ausreichend Druck herstellen, um einen vollständigen Kontakt zu gewährleisten.
Chemische Basis | Cyanacrylatsäureethylester |
Farbe | Transparent |
Dichte | 1,06 g/cm³ |
Viskosität (Zähigkeit) min./max. | 20-40 mPas |
Zugscherfestigkeit min. | 14 N/mm² |
Dehnfähigkeit | 2 % |
Klebespaltgröße max. | 0,1 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis +80 °C |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 80 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Silikonfrei | Ja |
Lösemittelfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 15 Monate / bei Raumtemperatur |
Inhalt | 19 ml |
Inhaltsgewicht | 20 g |
| Zugscherfestigkeitswerte nach DIN EN 1465 | |||
| 089309 + 0893090 | 08930900 | ||
| Material | Typische Fixierzeiten | Typische Zugscherfestigkeitswerte (N/mm²) | Typische Zugscherfestigkeitswerte (N/mm²) |
| Stahl | 60−90 Sekunden | > 15 | > 15 |
| Aluminium | 60−90 Sekunden | > 14 | > 14 |
| PA | 20−30 Sekunden | 8–12 | 8–12 |
| PVC | 20−30 Sekunden | 10–20* | 10–20* |
| Polycarbonat | 10 - 15 Sekunden | 10–20* | 10–20* |
| POM | 30−40 Sekunden | – | – |
| EPDM | 5 - 9 Sekunden | > 10* | > 10* |
| Neopren | 3−5 Sekunden | > 10* | > 10* |
| *Materialbruch | |||
| Handfestigkeit nach | 089309 + 0893090 | 08930900 |
| Aluminium/Aluminium | ≥ 60 Sekunden | 40 - 90 Sekunden |
| SBR / SBR | ≥ 5 Sekunden | 3 - 10 Sekunden |
| Polycarbonat/Polycarbonat | ≥ 10 Sekunden | 8 - 20 Sekunden |
| EPDM/EPDM | ≥ 7 Sekunden | ≤ 25 Sekunden |
| Aushärtegeschwindigkeit wird durch Verwendung des Aktivators beschleunigt | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!