Premium Carnaubawachs LEGENDARY
Lackversiegelung Premium Carnauba Wachs, Legendary
LKVERSIG-CARNAUBAWACHS-LEGENDARY-200ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das von Hand in Kleinserie gefertigte Wachs lässt sich einfach und mühelos auf die Lackoberfläche auftragen und erzeugt einen absolut brillanten Spiegelglanz
- Die glasklare Schutzschicht gewährleistet bestes Wasserabperlverhalten (Lotus Effekt) und schützt den Lack über Monate vor Witterungseinflüssen und Kratzen
Wir empfehlen für die Verarbeitung unseren schwarzen Polierpuk.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Carnaubawachs-Versiegelung für brillianten Glanz und langanhaltenden Schutz Lackierter Oberlfächen.
Lackoberfläche gründlich reinigen und Kratzer sowie Lackirritationen durch Verwendung einer Politur beseitigen. Das Wachs mittels schwarzem Polierpuk (extra weich) oder per Hand gleichmäßig und mit kreisenden Bewegungen auf der Oberfläche verteilen. Den sich nach wenigen Sekunden bildenden Polierschleier mit einem Mikrofasertuch auspolieren.
Inhalt | 200 ml |
Farbe | Beige |
Dichte | 0,8 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Silikonfrei | Nein |
Lösemittelfrei | Nein |