Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20
Antistatischer Kunststoffreiniger Typ 20
KSTREINIG-20-PVC-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antistatisch - verhindert wirksam die rasche Wiederverschmutzung der Oberflächen
- Schnell abtrocknender Reiniger
- Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen und aromatischen Verbindungen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Zur Reinigung verschiedener Kunststoffe wie z.B. PVC-hart (weiß), Dekor-, Folienkaschierte-, PUR-Profile und PVC-Hartschaumplatten sowie pulverlackierten und metallischen Oberflächen in Fachbetrieben.
- Für die Bereiche Fenster- und Türenbau, Messebau, Schilder- und Werbeindustrie, Steinindustrie und weiteren Bereichen der kunststoffverarbeitenden Industrie und Handwerk (Dachrinnen, Abflussrohre, etc.).
- Entfert Staub, Klebstoffreste von Schutzfolien, Fettstifte, Gummispuren, frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer.
- Das eingebaute Antistatikum verhindert wirksam die rasche Wiederverschmutzung der Profiloberflächen.
Inhalt | 1000 ml |
Gebinde | Dose |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Mineralöl |
Dichte / Bedingung | 0,71 g/cm³ / bei 20°C, EN 542 |
Flammpunkt min. | -14 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
AOX-frei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!